Especificaciones
Dimensiones
- Altura total40 mm
- Longitud total59 mm
- Ancho general28 mm
Detalles
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.76 (entrada a salida) Cv, 0.87 (salida a escape) Cv
- Color de la perillaRojo (mango)
- Tipo de funcionamiento manualPalanca
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Estándares cumplidosJIS, OSHA
Descripción general
- Recubrimiento de resina epoxi y herrajes de acero inoxidable para una mejor protección en entornos de fabricación corrosivos
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
- Roscas NPT