Motion
VP3185-125DZA1-X81

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-125DZA1-X81

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo (lado), 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04556526
No. Fabricante VP3185-125DZA1-X81
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-125DZA1-X81

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo (lado), 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04556526
No. Fabricante VP3185-125DZA1-X81
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    241 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tamaño del puerto - Escape
    2 BSPT
  • Tamaños de puerto
    1-1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    570 (1 a 2 (IN a OUT)) mm2, 650 (2 a 3 (OUT a EXH)) mm2
  • Estado normal
    Normalmente cerrado, normalmente abierto
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tiempo de respuesta
    ≤40 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    12 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3185-125DZA1-X81

También puede gustarle

Los clientes también compraron