Motion
VP3185-143DZA-N

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-143DZA-N

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #04556529
No. Fabricante VP3185-143DZA-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-143DZA-N

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #04556529
No. Fabricante VP3185-143DZA-N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    241 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tamaño del puerto - Escape
    2 BSPT
  • Tamaños de puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    650 (1 a 2 (IN a OUT)) mm2, 670 (2 a 3 (OUT a EXH)) mm2
  • Estado normal
    Normalmente cerrado, normalmente abierto
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Tiempo de respuesta
    ≤30 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP300-700
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    17 @ 60 Hz (Holding) VA, 28 @ 50 Hz (Inrush) VA, 58 @ 60 Hz (Inrush) VA, 73 @ 50 Hz (Inrush) VA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3185-143DZA-N VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

Los clientes también compraron