Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto0.5000 pulg.
Detalles
- Accionamiento2 Posición doble
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaPuerto lateral con subplaca
- Entrada eléctrica del solenoideBloque de terminales DIN (con conector)
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
- Rosca estándarBSPT