Motion
VPA742V-1-04B

SMC CORP OF AMERICA
VPA742V-1-04B

Válvula de vástago pilotada por aire
Artículo MI #04556621
No. Fabricante VPA742V-1-04B
Price$119.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VPA742V-1-04B

Válvula de vástago pilotada por aire
Artículo MI #04556621
No. Fabricante VPA742V-1-04B
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
Price$119.74/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    54.5 mm
  • Longitud total
    74.2 mm
  • Ancho general
    35 mm

Details

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.2 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    -100 kPa
  • Número de puertos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
VPA742V-1-04B VÁLVULA, SOL
  • Cuerpo con puerto, una unidad
  • Opción de cuerpo: estándar o vacío
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipo de actuación: N.C. o N.A. (convertible)
  • Roscas: Rc, NPT, NPTF, G

También puede gustarle

Los clientes también compraron