Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de suministro de aire1/4 pulg.
- Peso0.53 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeSoporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +50 °C
- Tipo de piezaBloque de doble comprobación
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
Descripción general
- Bloque de doble comprobación para los tipos separados VQ1000 y VQ2000
- Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa
- Presión mínima de funcionamiento: 0.15MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 50°C