Especificaciones
Dimensiones
- Altura total50 mm
- Longitud total56 mm
- Ancho general28 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 8 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoResina
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.39 Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.6 Mpa2
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.01 a +0.6 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaColector
- Tiempo de respuesta10 (ON) ms, 15 (OFF) ms
- Material del selloFluoroelastómero
- SerieVQ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
- Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
- Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C