Motion
VQ31A1-5YO-C10

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5YO-C10

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #04556734
No. Fabricante VQ31A1-5YO-C10
Precio41.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5YO-C10

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #04556734
No. Fabricante VQ31A1-5YO-C10
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
Precio41.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    59 mm
  • Longitud total
    86.5 mm
  • Ancho general
    36 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Resina
  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.5 Mpa2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.01 a +0.5 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VQ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN sin conector
  • Consumo de energía del solenoide
    2.5 (CC) W
  • Corriente de suministro del solenoide
    104 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ31A1-5YO-C10 VÁLVULA, SOL
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
  • Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron