Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Longitud del cable conductorL - (3 m)
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión CQS de varilla simple y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde ahorrar espacio es una preocupación. El CQS ofrece recorridos largos estándar (hasta 300mm) en cuatro tamaños de orificio de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para manejar las mayores necesidades de rodamiento de las carreras más largas. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
- Cambio automáticoM9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujeros pasantes
- Número de interruptores automáticos2
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de varillaVarilla única
Descripción general
- Varilla simple estándar de doble acción
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Carreras de 5mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
- Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores