Motion
CKZT80TN-90T
Cilindro de abrazadera de alimentación con brazo giratorio -
Artículo MI #04563003
No. Fabricante CKZT80TN-90T
Precio1,024.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de abrazadera de alimentación con brazo giratorio -
Artículo MI #04563003
No. Fabricante CKZT80TN-90T
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
Precio1,024.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Altura corporal total
    108 mm
  • Longitud total del cuerpo
    530.9 mm
  • Ancho total del cuerpo
    197.3 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    95.7 mm

Detalles

  • Opciones de cuerpo
    Estándar
  • Fuerza de sujeción en 0.5Mpa
    880 N-m
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguno (lado de sujeción), parachoques de goma (lado de liberación)
  • Fuerza de sujeción máxima
    12035 lbf/pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.8 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.3 MPa
  • Tiempo mínimo de sujeción
    1 s
  • Tiempo mínimo para liberar
    1 s
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.3 a +0.8 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de abrazadera recta
  • Presión de prueba
    +1.2 MPa
  • Serie
    CKZT

Descripción general

Descripción del fabricante
CKZT80TN-90T ABRAZADERA DE ALIMENTACIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"