Motion
ID601-N06B
Secador de aire sin calor
Artículo MI #04565013
No. Fabricante ID601-N06B
Precio3,235.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire sin calor
Artículo MI #04565013
No. Fabricante ID601-N06B
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
Precio3,235.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    37.840 pulg.
  • Longitud total
    12.600 pulg.
  • Ancho general
    7.210 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    25 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal de aire de entrada
    34.4 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    130.5 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    43.5 psi
  • Punto de rocío estándar
    -22 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ID601-N06B SECADOR DE AIRE SIN CALOR
  • Secador de aire sin calor serie ID
  • Compacto y ligero
  • Presión de funcionamiento: 0.3 a 1.0MPa
  • Temperatura del aire de entrada: 5 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron