Especificaciones
Dimensiones
- Altura total16.900 pulg.
- Longitud total3.250 pulg.
- Ancho general3.580 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso3.42 lb
Detalles
- País de origenJP
- Opciones incluidasAccesorio de purga de aire
- Caudal de aire de entrada42.024 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento131 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima de funcionamiento43 psi
- Caudal de aire de salida35.314 scfm
- Sexo del puertoMujer
- Caudal de aire de purga6.709 scfm
- Punto de rocío estándar-4 °F
Descripción general
- Serie de secadores de aire con membrana
- Estilo de unidad única
- 10 tamaños disponibles
- Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"