Motion
IDW15N
Secador de aire desecante: caudal de aire de 15 scfm, punto de condensación de -40 °F, tamaño de puerto de 3/8 NPT , máx. 232 psig, tamaño de recipiente de 43 lb
Artículo MI #04565063
No. Fabricante IDW15N
Precio9,247.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire desecante: caudal de aire de 15 scfm, punto de condensación de -40 °F, tamaño de puerto de 3/8 NPT , máx. 232 psig, tamaño de recipiente de 43 lb
Artículo MI #04565063
No. Fabricante IDW15N
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
Precio9,247.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del recipiente
    43 lb
  • Altura total
    11.000 pulg.
  • Longitud total
    11.000 pulg.
  • Ancho general
    3.600 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Caudal de aire de entrada
    15 scfm
  • Flujo de aire máximo
    15 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psig
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    35 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    58 psig
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Secadores de aire desecantes
  • Punto de rocío estándar
    -40 °F
  • Frecuencia de suministro
    50/60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    100-240 V CA, 12-24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
IDW15N 15SCFM DESECANTE DE FLUJO DE ENTRADA
  • Caudales de entrada de 4 a 365 scfm en 17 tamaños
  • Punto de rocío de presión estándar de -40°F / °C, se puede configurar para -100°F / -73°C
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F / 50°C
  • Fácil de mantener
  • Roscas de conexiones: NPT
  • Para su uso en Norteamérica

También puede gustarle

Los clientes también compraron