Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo100
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso530 g
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de refuerzo
- Rosca estándarG
Descripción general
- Serie de relés de refuerzo, métrico
- Soporte disponible
- Caudal: 600N l/min(a 5kgf/cm2 de presión de suministro)