Motion
ISE10-M5R-B-PG

SMC CORP OF AMERICA
ISE10-M5R-B-PG

ISE10-M5R-B-PG
Artículo MI #04565243
No. Fabricante ISE10-M5R-B-PG
Precio102.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ISE10-M5R-B-PG

ISE10-M5R-B-PG
Artículo MI #04565243
No. Fabricante ISE10-M5R-B-PG
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
Precio102.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    9.8 mm
  • Longitud total
    56 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M5x0.8
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Precisión
    2 %
  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Función de conmutación de la unidad (valor inicial PSI)
  • Conexión eléctrica
    Cable conductor con conector
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    ISE10
  • Tiempo de respuesta de señal
    2.5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Acción de cambio
    PNP (salida 2 )

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE10-M5R-B-PG PRES DIG PERFIL BAJO
  • Altura de perfil bajo, inferior a 10mm, para espacios reducidos
  • Modos de ajuste y selección de funciones en 3 pasos
  • 5 unidades de presión positiva: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 1 salida de conmutador (NPN o PNP) más 1 salida de tensión analógica o 2 salidas de conmutador
  • Tamaños de puerto: M5 (hembra), 1/8 Rc (macho), 1/8 NPT (macho)
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle

Los clientes también compraron