Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total9.8 mm
- Longitud total68.5 mm
- Ancho general25 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Tamaño del puertoNPT 1/8
- Peso0.23 lb
Detalles
- Precisión2 %
- País de origenJP
- MostrarFunción de conmutación de la unidad (valor inicial PSI)
- Conexión eléctricaCable conductor con conector
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Tipo de montajeSoporte
- Rango de presión de funcionamientoDe -0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieISE10
- Tiempo de respuesta de señal2.5 ms
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414
- Acción de cambioPNP (salida 2 )
Descripción general
- Altura de perfil bajo, inferior a 10mm, para espacios reducidos
- Modos de ajuste y selección de funciones en 3 pasos
- 5 unidades de presión positiva: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 1 salida de conmutador (NPN o PNP) más 1 salida de tensión analógica o 2 salidas de conmutador
- Tamaños de puerto: M5 (hembra), 1/8 Rc (macho), 1/8 NPT (macho)
- Opciones de montaje en soporte o panel