Motion
ITV3030-313BL4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-313BL4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, rosca de salida Rc, Recto, 0.15 a 73 psi
Artículo MI #04565586
No. Fabricante ITV3030-313BL4
Precio493.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-313BL4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, rosca de salida Rc, Recto, 0.15 a 73 psi
Artículo MI #04565586
No. Fabricante ITV3030-313BL4
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
Precio493.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Altura total
    100 mm
  • Longitud total
    137 mm
  • Ancho general
    66 mm
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Tipo de conector de cable
    Tipo de ángulo recto 3 M
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    Tipo de voltaje de 0 a 10 VCC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    141 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    72 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Presión mínima establecida
    0.73 psi
  • Salida del monitor
    Salida analógica de 1 a 5 VCC
  • Tipo de montaje
    Soporte plano
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 a 122 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Unidad de visualización de presión
    psi
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV3000
  • Ajustar rango de presión
    0.73 a 72 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS, UL
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV3030-313BL4
  • Controla la presión de aire en proporción a una señal eléctrica
  • Disponible en unidades MPa, kgf/cm2, bar, PSI y kPa
  • Rango de presión de 0.005 a 0.9MPa
  • Tamaños de puerto disponibles 1/4, 3/8 y 1/2
  • Opción de soporte de montaje
  • "Tipo de sumidero de salida analógica 4-20mA (no compatible con la mayoría de las tarjetas de entrada analógica norteamericanas) Para obtener un tipo compatible, comuníquese con SMC para obtener información sobre la opción -X256 ".

También puede gustarle

Los clientes también compraron