Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 32 a 122 °F
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
ITV3050-04N3N4 3000 TAMAÑO
- Controla la presión de aire en proporción a una señal eléctrica
- Disponible en unidades MPa, kgf/cm2, bar, PSI y kPa
- Rango de presión de 0.005 a 0.9MPa
- Tamaños de puerto disponibles 1/4, 3/8 y 1/2
- Opción de soporte de montaje
- "Tipo de sumidero de salida analógica 4-20mA (no compatible con la mayoría de las tarjetas de entrada analógica norteamericanas) Para obtener un tipo compatible, comuníquese con SMC para obtener información sobre la opción -X256 ".
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad