Motion
KGE12-03
CONEXIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #04565828
No. Fabricante KGE12-03
Precio64.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONEXIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #04565828
No. Fabricante KGE12-03
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
Precio64.05 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Serie
    KG

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN KGE12-03 , CONEXIÓN DE MAMPARO S/S
  • Acero inoxidable 303
  • Adecuado para su uso en la producción de CRT (sin cobre) o cuando se desea resistencia a la corrosión
  • Se puede utilizar para aplicaciones de vacío o presión
  • 6 tamaños de tubo de 4 a 16mm, conexiones roscadas de M5 a 1/2" R(PT)
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle