Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/8 pulg.
- Peso20.2 g
Detalles
- AplicaciónNeumático, agua
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. BSPT, rosca hembra 1/8 – 28
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPT
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Opciones de seguridadBloqueo de manguito
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/8 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de control
- Presión de trabajo145 psi
- Rango de presión de trabajo100 a 250 psi
Descripción general
- Material del cuerpo: SUS304
- Material del sello: FKM
- Especificación no engrasada (estándar)
- Fluido: agua, aire