Motion
KQK04-U02
ACCESORIO DE CONEXIÓN *LQA
Artículo MI #04566113
No. Fabricante KQK04-U02
Precio3.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACCESORIO DE CONEXIÓN *LQA
Artículo MI #04566113
No. Fabricante KQK04-U02
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
Precio3.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    4 mm
  • Tamaño hexagonal
    14 mm
  • Diámetro total
    10.4 mm
  • Longitud total
    30.5 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    C3604, PBT
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    Uni
  • País de origen
    EE. UU.
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a Uni
  • Tipo de conexión de conexión
    4 hembra a presión a 1/4 macho unidireccional roscado
  • Forma de ajuste
    45° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
  • Puerto/D.E. tubo 1
    Empujar para conectar de 4 mm
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    1/4 pulg.
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    KQ

Descripción general

Descripción del fabricante
KQK04-U02 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron