Motion
LVQ40-S13N-4
Válvula pilotada neumática - Puerto 2 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #04566468
No. Fabricante LVQ40-S13N-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Puerto 2 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #04566468
No. Fabricante LVQ40-S13N-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    -98 kPa a +0.3 MPa, -98 kPa a +0.5 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +100 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
LVQ40-S13N-4 QUÍMICO DE ALTA PURIDAD
  • Válvula química de 2 puertos, serie Viper (tipo estándar)
  • Exterior no metálico
  • D.E. del tubo: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 6mm, 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
  • Orificio: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Factor Cv: de 0,35 a 8.0

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"