Motion
LVQH40-Z13-1
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 2 puerto, 2 posiciones
Artículo MI #04566484
No. Fabricante LVQH40-Z13-1
Precio242.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 2 puerto, 2 posiciones
Artículo MI #04566484
No. Fabricante LVQH40-Z13-1
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
Precio242.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector de giro (posición 2 )
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -98 kPa a +0.5 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +100 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
LVQH40-Z13-1 VÁLVULA QUÍMICA DE ALTA PUREZA
  • Válvula de cierre químico de 2 puertos, funcionamiento manual
  • LQ3 accesorios integrales
  • Exterior no metálico
  • D.E. del tubo: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25
  • Orificio:ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Factor Cv: de 0,35 a 8.0

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good