Motion
MQMLB25H-75D
Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 25 mm, carrera de 75 mm, tipo de montaje básico
Artículo MI #04568188
No. Fabricante MQMLB25H-75D
Precio457.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 25 mm, carrera de 75 mm, tipo de montaje básico
Artículo MI #04568188
No. Fabricante MQMLB25H-75D
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
Precio457.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    235 mm
  • Ancho general
    34.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    288.6 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    343.6 N
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    75 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    MQ
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.01 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.01 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +80 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MQM
  • Aplicaciones especiales
    Aplicaciones de baja fricción

Descripción general

Descripción del fabricante
MQMLB25H-75D CILOS, BAJA FRICCIÓN, ALTA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"