Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total41.5 mm
- Longitud total52 mm
- Ancho general38 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi23.4 lbf
- Fuerza de empuje a 100 psi31.2 lbf
- Tamaño de la varilla#8-32
- Tamaño de la varilla / RoscaN.o 8-32 Hombre UNC
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+10.15 psi
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamiento+10.15 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+217 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNC
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ2
- Estándares cumplidosClase JIS 2