Motion
TRB1209B-100
Tubos resistentes a chispas - Aire/agua, 9 mm, 0.354 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 100 m Longitud
Artículo MI #04576976
No. Fabricante TRB1209B-100
Precio714.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos resistentes a chispas - Aire/agua, 9 mm, 0.354 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 100 m Longitud
Artículo MI #04576976
No. Fabricante TRB1209B-100
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
Precio714.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.354 pulg., 9 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 53
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material del tubo
    Nylon 11 (interior) / PVC (exterior)
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia a las llamas, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TRB1209B-100 , RESISTENTE AL FUEGO, NEGRO
  • Tubos de nailon de doble capa
  • Resistente a las llamas
  • Equivalente a la norma UL-94 V-0
  • Adecuado para tuberías de aire y agua

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good