Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.6 kg
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento290 psi
- Tipo de productoReguladores de refuerzo
Descripción general
- Capacidad del tanque: 5 l, 10 l, 20 l, 38 l
- Material: acero al carbono (SS400)
- Presión de ajuste de la válvula de seguridad: 1 a 2 MPa
- Certificación CE