Motion
VCHN4-EL
Silenciador neumático - Reducción de ruido de 35 dB(A)
Artículo MI #04577239
No. Fabricante VCHN4-EL
Precio108.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silenciador neumático - Reducción de ruido de 35 dB(A)
Artículo MI #04577239
No. Fabricante VCHN4-EL
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
Precio108.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1 BSPT

Detalles

  • Clasificación de decibelios
    35 dB(A)
  • Temperatura máxima
    80 °C
  • Presión máxima de trabajo
    5.0 MPa
  • Medición
    No
  • Temperatura mínima
    5 °C
  • Reducción del ruido
    35 dB(A)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a 5.0 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 5 a 80 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
VCHN4-EL MATERIAL ABSORBENTE DE SONIDO

También puede gustarle

Los clientes también compraron