Motion
VEX1501-06N3DZ-G

SMC CORP OF AMERICA
VEX1501-06N3DZ-G

Válvula de alimentación - Cuerpo con puerto, 3 puertos, 3 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #04577321
No. Fabricante VEX1501-06N3DZ-G
Precio431.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VEX1501-06N3DZ-G

Válvula de alimentación - Cuerpo con puerto, 3 puertos, 3 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #04577321
No. Fabricante VEX1501-06N3DZ-G
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
Precio431.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VEX1501-06N3DZ-G

También puede gustarle

Los clientes también compraron