Motion
VFR3310-3DZC-03

SMC CORP OF AMERICA
VFR3310-3DZC-03

Válvula, solenoide de puerto 5
Artículo MI #04577419
No. Fabricante VFR3310-3DZC-03
Precio167.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFR3310-3DZC-03

Válvula, solenoide de puerto 5
Artículo MI #04577419
No. Fabricante VFR3310-3DZC-03
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
Precio167.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    3/8 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (palanca)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR3310-3DZC-03

También puede gustarle

Los clientes también compraron