Motion
NU234EM
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 170 mm Dia Bore, 310 mm OD, 1 Row, 52 mm W, 475000 N Dynamic/635000 N Static Load
Artículo MI #04577646
No. Fabricante NU234EM
Price$7,552.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 170 mm Dia Bore, 310 mm OD, 1 Row, 52 mm W, 475000 N Dynamic/635000 N Static Load
Artículo MI #04577646
No. Fabricante NU234EM
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
Price$7,552.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    170 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    52 mm
  • Ancho del anillo exterior
    52 mm
  • Outside Diameter  
    310 mm
  • Overall Width  
    310 mm
  • Peso
    39.46 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176727559
  • RPM máximas (grasa)
    2000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176727559

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 234 EM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like