Motion
UCLP208-24NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCLP208-24NPMZ2RF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, 1-1/2 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Material de protección de níquel, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595051
No. Fabricante UCLP208-24NPMZ2RF
Precio244.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCLP208-24NPMZ2RF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, 1-1/2 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Material de protección de níquel, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595051
No. Fabricante UCLP208-24NPMZ2RF
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
Precio244.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.2500 a 6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4020 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208-24MZ2RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCLP200NPMZ2RF
  • UPC_NO
    0808250405800

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLP208-24NPMZ2RF 1-1/2 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"