Motion
UCMFB207-23MZ2

AMI BEARINGS INC
UCMFB207-23MZ2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable 304 , servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595077
No. Fabricante UCMFB207-23MZ2
Precio272.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCMFB207-23MZ2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable 304 , servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595077
No. Fabricante UCMFB207-23MZ2
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
Precio272.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.689 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-53/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-23MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCMFB200MZ2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250241231

Descripción general

Descripción del fabricante
UCMFB207-23MZ2 1-7/16 3-BOLT FLG