Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro35 mm
- Diámetro del cubo95.3 mm
- Longitud a través del orificio42.9 mm
- Separación de la unidad46.4 mm
- Espaciado vertical del perno31.7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Grado304
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Cojinete de repuestoUC207MZ2
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCMFB200MZ2
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250241248