Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Altura total89 mm
- Longitud total97 mm
- Slot Spacing51 mm
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCMT205MZ2
- Número de Upc del fabricante0808250186075
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCMT200MZ2
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250186075
Descripción general
Descripción del fabricante
UCMT205MZ2 25MM TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad