Motion
UCTBL205-16MZ20CEW

AMI BEARINGS INC
UCTBL205-16MZ20CEW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595417
No. Fabricante UCTBL205-16MZ20CEW
Precio325.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCTBL205-16MZ20CEW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595417
No. Fabricante UCTBL205-16MZ20CEW
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
Precio325.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-9/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8-16
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.8906 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.6719 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16MZ20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTBL200MZ20CEW
  • UPC_NO
    0808250432813

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTBL205-16MZ20CEW 1 BLOQUE DE ALMOHADA