Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total4.0156 pulg.
- Longitud total4.9219 pulg.
- Ranura Espaciado2.4375 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCWTPL207-23MZ2RFW
- Número de Upc del fabricante0808250443444
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCWTPL200MZ2RFW
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250443444