Motion
UEF205-16NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UEF205-16NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595605
No. Fabricante UEF205-16NPMZ20
Precio420.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEF205-16NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595605
No. Fabricante UEF205-16NPMZ20
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
Precio420.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.394 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Acabado/revestimiento
    Recubrimiento de níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE205-16MZ20
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEF200NPMZ20
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250231645

Descripción general

Descripción del fabricante
UEF205-16NPMZ20 1 4-BOLT FLG