Motion
UEFC212-39
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595657
No. Fabricante UEFC212-39
Precio375.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595657
No. Fabricante UEFC212-39
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
Su precio$375.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.2969 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6719 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5-5/16 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-19/64 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8120 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE212-39
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEFC200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250446223

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFC212-39 2-7/16 CARRO DE FLG PILOTO