Motion
UEFK204-12NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEFK204-12NPMZ20RF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595678
No. Fabricante UEFK204-12NPMZ20RF
Precio402.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFK204-12NPMZ20RF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595678
No. Fabricante UEFK204-12NPMZ20RF
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
Precio402.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.299 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-25/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE204-12MZ20RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UEFK200NPMZ20RF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250447251

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFK204-12NPMZ20RF 3/4 3-BOLT FLG