Motion
UEFL205NP
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección contra níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595700
No. Fabricante UEFL205NP
Precio155.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección contra níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595700
No. Fabricante UEFL205NP
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
Precio155.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    99 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    130 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Acabado/revestimiento
    Recubrimiento de níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE205
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEFL200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250128068

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFL205NP 25MM FLG 2-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"