Motion
UEFPL208-24MZ20W

AMI BEARINGS INC
UEFPL208-24MZ20W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica PBT, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595737
No. Fabricante UEFPL208-24MZ20W
Precio448.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFPL208-24MZ20W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica PBT, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595737
No. Fabricante UEFPL208-24MZ20W
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
Su precio$448.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.976 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE208-24MZ20
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEFPL200MZ20W
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250449378

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFPL208-24MZ20W 1-1/2 4-BOLT FLG
  • CHOICE SERIE EXTRA – UEPPL/UETBL/UENFL/UEFBL/UEFPL/UETPL/UENTPL/UEWTPL/UEHPL
  • Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero Accu-Loc® AISI 52100 resistente a la corrosión Kanigen
  • Aplicaciones típicas: cinta transportadora de procesamiento de alimentos Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos Fabricación de vidrio fuera de HVAC Etiquetado
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 3/4” a 1-15/16”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron