Motion
UEHPL206-20MZ20W

AMI BEARINGS INC
UEHPL206-20MZ20W

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.2500 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collar Accu-Loc
Artículo MI #04595760
No. Fabricante UEHPL206-20MZ20W
Precio544.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEHPL206-20MZ20W

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.2500 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collar Accu-Loc
Artículo MI #04595760
No. Fabricante UEHPL206-20MZ20W
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
Precio544.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.9218 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 - 11 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección de Kanigen
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE206-20MZ20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEHPL200MZ20W
  • UPC_NO
    0808250450800

Descripción general

Descripción del fabricante
UEHPL206-20MZ20W 1-1/4 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"