Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo3.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.976 pulg.
- Separación de la unidad2-1/16 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-5/8 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Tipo de carcasaSoporte de brida de tres pernos
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F - 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4030 lbf
- Cojinete de repuestoUE208-24MZ20RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUEMFB200MZ20RF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250451425
Descripción general
- CHOICE PLUS SERIES - UEMP/UEMTB/UEMFL/UEMFB/UEMF/UEMF/UEMST/UEMT
- Kanigen Corrosion Resistant Accu-Loc® AISI 52100 Steel Bearing Insert AISI 304 Cast Stainless Steel Housing
- Aplicaciones típicas: lejía de mezcla de gradación de recubrimiento de enlatado
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 3/4” a 2-7/16