Motion
HP1506-3IN MTW

REXNORD INC
HP1506-3IN MTW

HP1506-3 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 1506 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #04598258
No. Fabricante HP1506-3IN MTW
Precio35.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1506-3IN MTW

HP1506-3 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 1506 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #04598258
No. Fabricante HP1506-3IN MTW
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
Su precio$35.90/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.01 kg
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cadena MatTop® de HP1506 3 pulgadas de ancho moldeada a ancho con pasadores de polipropileno moldeados en material marrón de alto rendimiento
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699477658

Descripción general

Descripción del fabricante
HP1506-3 HP1506-3 MTW
  • HP1506 3 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins