Motion
FF250E2FS
Motor de bomba contra incendios - 250 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 445TS , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1480 rpm - base de 1780 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04601115
No. Fabricante FF250E2FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba contra incendios - 250 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 445TS , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1480 rpm - base de 1780 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04601115
No. Fabricante FF250E2FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    445TS
  • Longitud total de la dimensión C
    36 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Par de apriete
    737.4 pies-libras
  • Peso
    1200 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1480 rpm - 1780 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Los productos de bombas contra incendios de la marca U.S. Motors® cumplen plenamente con los requisitos federales de eficiencia del motor, tal como se describe en la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 (EISA). Todos los motores de bomba contra incendios proporcionan los datos necesarios de identificación de la placa de identificación.
  • Descripción Palabra clave
    250 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382097530
  • Corriente máxima permitida
    272 A, 281 A
  • Modelo
    FS32
  • Categoría del motor
    Motor de bomba contra incendios
  • Caballos de fuerza del motor
    250 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
250 Y 200 CV,1785 Y 1485 RPM,FF250E2FS,4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"