Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365JP
- Longitud total de la dimensión C30.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete148.5 pies-libras
- Peso600 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base2945 rpm - 3540 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos productos de bombas contra incendios de la marca U.S. Motors® cumplen plenamente con los requisitos federales de eficiencia del motor, tal como se describe en la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 (EISA). Todos los motores de bomba contra incendios proporcionan los datos necesarios de identificación de la placa de identificación.
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382096328
- Corriente máxima permitida102 A, 113 A, 205 A, 227 A
- ModeloDC87
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6312-J
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382096328
- Diagrama de cableado