Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor449T
- Longitud total de la dimensión C55.1 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Par de apriete882.5 pies-libras
- Peso2850 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesQuímica, fresadoras, otro entorno de uso intensivo, plantas de papel, pulpa
- RPM base1785 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónLos motores CORRO-DUTY® de la marca U.S. Motors® se consideran uno de los más resistentes, construidos para soportar una variedad de aplicaciones de uso intensivo. Estos motores están clasificados como de clase B con un factor de servicio de 1.0 y de clase F con un factor de servicio de 1.15 con materiales aislantes completos de clase F o mejores. El motor CORRO-DUTY® tiene un bastidor de hierro fundido, caja de conductos, cubierta del ventilador, tapas de los cojinetes y protectores de los extremos. Estas características, junto con la pintura y el imprimador de óxido, ayudan a proteger el motor de daños externos en ambientes corrosivos y hostiles. La protección interna ayuda a prolongar la vida térmica y mecánica del motor.
- Descripción Palabra clave300 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa326.00 A
- Eficiencia a plena carga96.2 %
- Código de armonización8501.53.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382098650
- Corriente máxima permitida326 A
- ModeloFG37
- Categoría del motorMotor de servicio corrosivo
- Caballos de fuerza del motor300 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6315-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado