Motion
C300P2WF
Motor de uso intensivo/corrosivo - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 2300/4000 V, bastidor 5008ML , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1790 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #04601159
No. Fabricante C300P2WF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo/corrosivo - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 2300/4000 V, bastidor 5008ML , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1790 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #04601159
No. Fabricante C300P2WF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    5008ML
  • Peso
    4000 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1790 rpm
  • Descripción Palabra clave
    300 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio corrosivo
  • Caballos de fuerza del motor
    300 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    2300/4000 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
300 HP,1790 RPM,C300P2WF,2300/4000 V,500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"