Motion
1224-8M-40

MEGADYNE
1224-8M-40

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 1224 mm, 40 mm de ancho, 153 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04603982
No. Fabricante 1224-8M-40
Precio206.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1224-8M-40

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 1224 mm, 40 mm de ancho, 153 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04603982
No. Fabricante 1224-8M-40
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
Precio206.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1224 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1224 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    153

Descripción general

Descripción del fabricante
1224-8M-40 CINTURÓN DE AJUSTE RPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good